Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones4 x 17.875 x 4.125 pulg.
- Altura4 pulg.
- Longitud17.875 pulg.
- Altura exterior4 pulg.
- Longitud exterior17.875 pulg.
- Anchura exterior4.125 pulg.
- Altura total4 pulg.
- Longitud total17.875 pulg.
- Ancho general4.125 pulg.
- Ancho4.125 pulg.
Details
- ColorAzul
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete12
- Capacidad de peso15 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
30128BLUE 17-7/8 X 4-1/8 X 4
- Fabricado en EE. UU.
- Ribetes laterales reforzados para mayor resistencia
- El cierre trasero integrado permite que el compartimento se incline hacia fuera para un acceso completo
- Capacidad de peso de 15 lb