Motion
86004
Cepillo para astillas de 2.0000 in, cerdas blancas, longitud de cerdas de 1.5000 in
Artículo MI #02594437
No. Fabricante 86004
Precio1.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para astillas de 2.0000 in, cerdas blancas, longitud de cerdas de 1.5000 in
Artículo MI #02594437
No. Fabricante 86004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    2 pulg.
  • Grosor del cepillo
    5/16 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda blanca
  • Características y beneficios
    • Cuenta con material de relleno de la más alta calidad para un rendimiento máximo • Diseñado para una larga vida útil en el entorno industrial • Mango de plástico
  • Material del mango
    Plástico
  • Cantidad del paquete
    72 por caja
  • Tipo de pintura
    Expoxies y pegamentos

Descripción general

Descripción del fabricante
PINTURA ECONÓMICA DE 2" CON BROCHA 86004
  • Cuenta con material de relleno de la más alta calidad para un rendimiento máximo
  • Diseñado para una larga vida útil en el entorno industrial
  • Mango de plástico

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"