Motion
11-800-10-VENDING

ANSELL
11-800-10-VENDING

HyFlex® Guantes de trabajo de uso general: tamaño extra grande, recubiertos de nitrilo, puños de punto
Artículo MI #02594485
No. Fabricante 11-800-10-VENDING
Precio7.84 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11-800-10-VENDING

HyFlex® Guantes de trabajo de uso general: tamaño extra grande, recubiertos de nitrilo, puños de punto
Artículo MI #02594485
No. Fabricante 11-800-10-VENDING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.84 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris, blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento de espuma de nitrilo
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Hyflex
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    Nivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
  • UPC_NO
    20076490004235

Descripción general

Descripción del fabricante
205573 HYFLEX 11800 TAMAÑO 10, 0
  • Nuestro legendario revestimiento de espuma, el primero en el mercado, proporciona una mayor transpirabilidad que aumenta la comodidad de los trabajadores. El revestimiento de nitrilo de espuma favorece un mejor agarre, lo que permite al trabajador realizar tareas táctiles con facilidad
  • El ajuste a medida en la base del dedo meñique se adapta mejor a los contornos naturales de las manos
  • Se beneficia de un proceso de lavado patentado que extrae eficazmente las impurezas para ofrecer un guante más limpio y cómodo. Certificado independientemente como respetuoso con la piel por el sistema de certificación & de pruebas Oeko-Tex
  • Sin transferencia de contaminantes de silicona a piezas metálicas antes de pintar
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"