Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10, extra grande
- Longitud13 pulg.
- Grosor15 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde
- Tipo de manguitoRecto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Características y beneficios• Diseñado para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial • Sin flocado de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas • El acabado Sandpatch proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable • Proporciona una comodidad excelente para el usuario • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Excelente valor y calidad combinados
- Patrón de agarreParche de arena
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- MaterialNitrilo
- Línea de productosSol-Vex
- Estándares cumplidos21 CFR 177.2600, EN 388 3102
- Compatible o no compatibleNo compatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO20076490000145
Descripción general
- Diseñado para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial
- No hay rebaño de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
- El acabado Sandpatch proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión sin igual
- Proporciona una comodidad excelente para el usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Excelente valor y calidad combinados