Motion
92-500

ANSELL
92-500

Guantes resistentes a productos químicos Touch N Tuff - Tamaño mediano/8, Nitrilo, Puño con cuentas, 9-1/2 pulgadas de largo, Azul
Artículo MI #02594495
No. Fabricante 92-500
Precio33.81 USD/di
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
92-500

Guantes resistentes a productos químicos Touch N Tuff - Tamaño mediano/8, Nitrilo, Puño con cuentas, 9-1/2 pulgadas de largo, Azul
Artículo MI #02594495
No. Fabricante 92-500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.81 USD/di

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8, Medio
  • Longitud  
    9-1/2 pulg.
  • Grosor
    5 mil

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Características y beneficios
    • Hecho de nitrilo azul 5 mil 100 % • Ofrece tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes estándar de látex o vinilo • Combina una excelente sensibilidad en la punta de los dedos con una durabilidad excepcional • Proporciona un alto nivel de protección contra la grasa y el aceite • Sin silicona • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Toque N Tuff
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 177.2600, EN 374
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • UPC_NO
    20076490007304

Descripción general

Descripción del fabricante
585189 TOUCHNTUFF 92500 TAMAÑO M (7.5-8.0)
  • Hecho de azul 5 mil 100 % nitrilo
  • Ofrece el triple de resistencia a las perforaciones que los guantes estándar de látex o vinilo
  • Combina una excelente sensibilidad en la yema del dedo con una durabilidad excepcional
  • Proporciona un alto nivel de protección contra la grasa y el aceite
  • Sin silicona
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja

También puede gustarle