Motion
BHA3324ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.6250 pulg., diámetro exterior de 2.5312 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #02594950
No. Fabricante BHA3324ZOH
Precio40.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.6250 pulg., diámetro exterior de 2.5312 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #02594950
No. Fabricante BHA3324ZOH
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
Precio40.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5312 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    73900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA3324ZOH tiene un diámetro de orificio de 2.6250 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 2.5312 pulgadas, un ancho total de 1.5000 pulgadas y un peso de 0.50 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones especializadas de carga pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA3324ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    154000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA3324 Z OH AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle