Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAAA
- Diámetro/Ancho del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud6.21 pulg.
- Peso1.1 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaAlcalina
- Tensión de la batería1.5 V
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de material del cuerpoMetal
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz110 cd
- Emisión de luz completa2 lm
- Tiempo de ejecución completo24 horas
- Características y beneficios• LED azul de 2 lúmenes con distancia del haz de 21m • Construcción de aluminio mecanizado duradero • Práctico penlight de poco más de 6 pulgadas • Resistente al agua IPX4 • Funciona hasta 24 horas seguidas • Aproximadamente del tamaño de un bolígrafo • Cabe perfectamente en el bolsillo
- Incluye(3) pilas alcalinas AAAA, clip de bolsillo
- Color de bombilla LEDAzul
- Número de Upc del fabricante80926650220
- Intensidad máxima del haz110 cd
- Salida de luz máxima2 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento24 horas
- ModeloPenlight
- Número de baterías3
- Número de LED1
- Número de modos de luz1
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaIPX4
- Estándares cumplidosEX
- TipoPenlight
- Listado ULListado por UL
- UPC_NO080926650220
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- LED azul de 2 lúmenes con distancia del haz de 21m
- Construcción de aluminio mecanizado duradero
- Práctico penlight de poco más de 6 pulgadas
- IPX4 resistente al agua
- Funciona hasta 24 horas seguidas
- Aproximadamente del tamaño de una pluma
- Cabe perfectamente en el bolsillo