Motion
1003236
Mezcla sintética para temperaturas ultraaltas
Artículo MI #02595070
No. Fabricante 1003236
Precio955.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mezcla sintética para temperaturas ultraaltas
Artículo MI #02595070
No. Fabricante 1003236
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
Precio955.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    45 lb
  • Peso neto
    51.05 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    15.5 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Contenido de alcohol
    Sin alcohol
  • Contenido de amoniaco
    Sin amoniaco
  • Aplicación
    Consulte la etiqueta para ver la aplicación
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Certificación
    H2
  • Tipo de limpiador
    Grasa
  • Color
    Plata
  • Composición
    Petróleo, aceite sintético
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Grado alimentario
  • Formulario
    Gel
  • Código de armonización
    2710.19.4000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783206109
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Tipos de productos
    Grasa
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido metanol, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
  • Aroma
    Petróleo
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Piezas metálicas en movimiento
  • Rango de temperatura
    0°F - 1100 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    10723783301583
  • Resistencia al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
1003236 MST GRS ALTA TEMPERATURA DE ULTO 45LB
  • Base de encía baja; sin punto de caída; puede lubricar bajo ciertas condiciones extremas; plata

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo