Motion
SYF-20-TF

SKF
SYF-20-TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 20 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02595137
No. Fabricante SYF-20-TF
Precio100.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYF-20-TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 20 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02595137
No. Fabricante SYF-20-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    33.20 mm
  • Ancho de la base
    32 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.80 mm
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.55 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 204-2F
  • Serie
    SYF
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316571042435

Descripción general

Descripción del fabricante
SYF-20-TF COJINETE