Motion
 204-2RF YAR/HV

SKF
YAR 204-2RF/HV

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02595138
No. Fabricante YAR 204-2RF/HV
Precio246.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 204-2RF/HV

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02595138
No. Fabricante YAR 204-2RF/HV
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
Su precio$246.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    31 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570214673
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2428 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1472 lbf
  • Tipo de sello
    Junta de contacto, NBR, cabestrillo de goma en ambos lados
  • UPC_NO
    7316570214673

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE 204-2RF PULGADAS/HV