Motion
2207U78 2 7/16 INSERTAR RODILLO BRG

Rexnord (RRX)
2207U78 2 7/16 INSERT ROLLER BRG

Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 4.3312 pulg. de diámetro exterior, 3.5100 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #02595190
No. Fabricante 2207U78 2 7/16 INSERT ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
2207U78 2 7/16 INSERT ROLLER BRG

Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 4.3312 pulg. de diámetro exterior, 3.5100 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #02595190
No. Fabricante 2207U78 2 7/16 INSERT ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5100 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3312 pulg.
  • Ancho general
    3.5100 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    793699249552

Descripción general

Descripción del fabricante
2207U78 KIT UNIVERSAL SOLO ND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 2 7/16"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Retenedores de acero