Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoL225
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Peso0.39 lb
Detalles
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Número de catálogo del fabricante68514412406
- Número de Upc del fabricante685144124067
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieL
- Capacidad de par2340 pulg.
- UPC_NO685144124067