Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1.000 pulg.
- Longitud total2.700 pulg.
- Serie de tallasAA-1200 a AA-1600;AB-1200 a AB-2000;CS-1200 a CS-1700;SRCS-1700 a SRCS-4800;ABR-1200 a ABR-1600;STA-1200 a STA-1600;STC-1200 a STC-1700;STS-1200 a STS-1600;EAB-1200 a EAB-1600;SAE-1200 a SAE-1600;FBF-1200 a FBF-1600;UCS-1200 UCS-2000;URCS-1200 URCS-2000;UCN-1200 UCN-2000;URCN-1200 URCN-2000;URCF-1200 URCF-2000
- Tamaño de la rosca.500 NPT
Detalles
- Código de armonización841950000
- Catálogo del fabricante