Motion
30-073
Conector de cable giratorio con tuerca de alambre, calibre mínimo de cable: 22AWG, calibre máximo de cable: 14AWG, clasificación de voltaje: 1000V
Artículo MI #02596011
No. Fabricante 30-073
Precio24.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de cable giratorio con tuerca de alambre, calibre mínimo de cable: 22AWG, calibre máximo de cable: 14AWG, clasificación de voltaje: 1000V
Artículo MI #02596011
No. Fabricante 30-073

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Color de aislamiento
    Naranja
  • Material de aislamiento
    Termoplástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Cantidad
    100
  • Clasificación de voltaje
    1000 V
  • Rango del calibre del cable
    22 a 14

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR DE CABLE 30-073 73B NARANJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo