Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/4 pulg.
- Diámetro del punto de perforación7/64 pulg.
- Longitud del punto de perforación7/64 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Tamaño comercial#3
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Estilo de corteSimple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble