Motion
KQT09-U02
ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #02596137
No. Fabricante KQT09-U02
Precio5.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #02596137
No. Fabricante KQT09-U02
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
Su precio$5.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    5/16 (puerto 1) pulg., 5/16 (puerto 2) pulg.
  • Tamaño hexagonal
    14.29 mm
  • Diámetro total
    15.2 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    C3604, PBT
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    Uni
  • País de origen
    JP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a Uni
  • Tipo de conexión de conexión
    5/16 hembra a presión a 5/16 hembra a presión a 1/4 macho uniroscado
  • Forma de ajuste
    Camiseta
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    3
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
  • Puerto/D.E. tubo 1
    5/16 pulg. Push-to-Connect
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    5/16 pulg. Push-to-Connect
  • Puerto/D.E. del tubo 3
    1/4 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), Hembra (puerto 2)
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    KQ

Descripción general

Descripción del fabricante
KQT09-U02 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle