Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud8.25 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorCon puntos en ambos lados
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPVC
- ColorNegro/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePVC con puntos en ambos lados
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, FDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO30451439366181
Descripción general
- Aplicaciones de trabajo de uso general: proporcionan resistencia al corte y a la abrasión
- Guantes de PVC de dos caras
- Los hilos de alto rendimiento protegen las manos cuando se trabaja con objetos afilados
- No se derrite, enciende ni conduce electricidad
- Color: amarillo con puntos marrones
- Grosor: calibre 7, peso normal
- Certificados por DuPont de fabricante de guantes con licencia, solo disponibles a través de fabricantes con licencia de DuPont.
- Aplicaciones: manipulación de vidrio, enlatado, embotellado, automoción, manipulación y reciclaje de chapa
- Envasado individualmente por par, 12 pares por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación