Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud6.50 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorCon puntos en ambos lados
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPVC
- ColorNegro/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePVC con puntos en ambos lados
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, FDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO30451439369229
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación