Motion
SCE3210
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 0.6250 pulg.
Artículo MI #02596225
No. Fabricante SCE3210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 0.6250 pulg.
Artículo MI #02596225
No. Fabricante SCE3210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de copa SCE3210 Drawn tiene un diámetro de orificio de 2.0000 pulgadas, un tipo de cierre abierto con construcción de copa con extremos abiertos, 2.3750 pulgadas de diámetro exterior, 0.6250 pulgadas de ancho general y 0.18 libras de peso, lo que lo hace ideal para transmisiones de engranajes industriales pesados.
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    SCE
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4054364122300

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE3210 COJINETE DE AGUJAS DE COPA DIBUJADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo