Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1.032 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ancho general1.250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga230 lb
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +176 °F
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBXD
- UPC_NO7333314313362