Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1.112 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro0,625 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +176 °F
- Tipo de selloSellado
- SerieLBXD
- UPC_NO7333314313379