Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1.272 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud total1.6250 pulg.
- Ancho general1.625 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga470 lb
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +176 °F
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBXF
- UPC_NO7333314313515