Motion
LBXD 20-2LS

EWELLIX USA LLC
LBXD 20-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXD, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0000 in de diámetro exterior, cerrado
Artículo MI #02596301
No. Fabricante LBXD 20-2LS
Precio490.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBXD 20-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXD, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0000 in de diámetro exterior, cerrado
Artículo MI #02596301
No. Fabricante LBXD 20-2LS
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
Precio490.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    2.011 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    1230 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +176 °F
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBXD
  • UPC_NO
    7333314313409

Descripción general

Descripción del fabricante
LBXD 20-2LS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno