Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior16.15 mm
- Ancho del anillo exterior22.225 mm
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro0.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +230 °F
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBXR
- UPC_NO7333314312556