Motion
LBXR 10G
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXR, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #02596310
No. Fabricante LBXR 10G
Precio140.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXR, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #02596310
No. Fabricante LBXR 10G
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
Precio140.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    28.04 mm
  • Diámetro exterior
    28.575 mm
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    38.1 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    0,625 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +230 °F
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Serie
    LBXR
  • UPC_NO
    7333314312570

Descripción general

Descripción del fabricante
LBXR 10 G BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo