Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior50.92 mm
- Ancho del anillo exterior66.675 mm
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total2.6250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro1.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +230 °F
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBXR
- UPC_NO7333314312600