Motion
LBXR 12G-2LS

EWELLIX USA LLC
LBXR 12G-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXR, 0.7500 in Diámetro del eje, 31.75 mm Diámetro exterior, Cerrado
Artículo MI #02596320
No. Fabricante LBXR 12G-2LS
Precio106.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBXR 12G-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBXR, 0.7500 in Diámetro del eje, 31.75 mm Diámetro exterior, Cerrado
Artículo MI #02596320
No. Fabricante LBXR 12G-2LS
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
Precio106.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    29.61 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41.275 mm
  • Diámetro exterior
    31.75 mm
  • Ancho general
    41.275 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    193 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +230 °F
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBXR
  • UPC_NO
    7333314312679

Descripción general

Descripción del fabricante
LBXR 12G-2LS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle