Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior44.57 mm
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +230 °F
- Tipo de selloSellado
- SerieLBXR
- UPC_NO7333314313072