Motion
LBXT 32G-2LS

EWELLIX USA LLC
LBXT 32G-2LS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBXT, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #02596356
No. Fabricante LBXT 32G-2LS
Precio1,215.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBXT 32G-2LS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBXT, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #02596356
No. Fabricante LBXT 32G-2LS
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
Precio1,215.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    81.07 mm
  • Diámetro exterior
    76.2 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    101.6 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    2.000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +68 a +176 °F
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBXT
  • UPC_NO
    7333314313249

Descripción general

Descripción del fabricante
LBXT 32G-2LS BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno