Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior29.61 mm
- Ancho del anillo exterior41.275 mm
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro0.7500 pulg.
Detalles
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +230 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Tipo de selloSellado
- SerieLBXR
- UPC_NO7333314313690