Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior61.26 mm
- Diámetro exterior60.325 mm
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general76.2 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro1.500 pulg.
Detalles
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+68 a +230 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBXR
- UPC_NO7316578035812