Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Ancho general33.8 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M3 x 0.5 hembras
- Tamaño del eje5 mm
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación90 °
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.1 a 0.5 s/90°
Descripción general
- Compacto
- Peso ligero
- Montaje flexible
- Carga admisible mejorada
- Menor holgura