Motion
CP6500-RSR
Llave de impacto de aire - CP6500, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 502 pies-lbs, Velocidad máx. de 6400 rpm
Artículo MI #02596721
No. Fabricante CP6500-RSR
Precio582.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - CP6500, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 502 pies-lbs, Velocidad máx. de 6400 rpm
Artículo MI #02596721
No. Fabricante CP6500-RSR
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
Precio582.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1320 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    7.0100 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.8 lb
  • Par de apriete
    502 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    25.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Tasa de impacto
    1320 lpm
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    6400 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    627 pies-lbf
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    CP6500
  • UPC_NO
    015451526443
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Par de trabajo
    502 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP6500 LLAVE DE IMPACTO RSR 1/2
  • Baño de aceite de embrague de doble perro
  • Cuerpo de aluminio y carcasa del embrague de acero
  • Posición cuatro del regulador
  • Retenedor de enchufe tipo anillo

También puede gustarle