Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio45 mm
- Exterior Diámetro75 mm
- Longitud total62 mm
- Peso1.26 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo110 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7005-045
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible135 kN/lbs
- UPC_NO842058104145
Descripción general
- Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.