Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pechoDe 54 a 56 pulg.
- Tamaño de la prenda3X-Large
- Entrepierna30 pulg.
- Tamaño de la cinturaDe 48 a 50 pulg.
- Dimensiones de la ventana10 x 20 pulg.
Detalles
- Accesorios adicionales en el kitCasco duro, gafas de seguridad, bolsa de almacenamiento
- Normativas de listado de aprobaciónCE 0120, NFPA 70E
- ColorCaqui
- Clasificación ATPV de la prenda100 cal/cm2
- Prendas incluidas en el kitMonos de abrigo y peto
- Categoría de riesgo de riesgo Hrc4
- Clasificación Atpv del sistema de protección facial o para capucha100 cal/cm2
- Tipo de sistema de capucha o protector facialFH100TW Cubierta de protección contra arco eléctrico Pro-Hood®
- Tipo de productoKits de ropa de protección contra arco eléctrico
- Material de la roscaNomex®