Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante8
- Longitud11 pulg.
Detalles
- Número de clase0
- ColorNegro
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialLátex/piel
- TipoKit de guantes aislantes y protector
Descripción general
- Los pliegues y las arrugas tensan el caucho y hacen que se agriete prematuramente por el ozono
- Al guardar los guantes de goma en la bolsa del tamaño adecuado, y nunca forzar más de un par en cada bolsa, el equipo quedará plano y durará más tiempo
- Los bolsos están fabricados con lona de lona de alta resistencia y tienen costuras dobles y remaches en los puntos de tensión para una mayor durabilidad
- Hecho de caucho natural tipo I