Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante11-1/2
- Longitud14 pulg.
Detalles
- Voltaje máximo de uso de CA750 V
- Voltaje de prueba de CA2500 V
- Número de clase00
- ColorAzul
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialSintético sin látex
- Estándares cumplidosASTM D120, IEC EN60903
- TipoGuantes aislantes