Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10-1/2
- Longitud14 pulg.
Detalles
- Voltaje máximo de uso de CA750 V
- Voltaje de prueba de CA2500 V
- Número de clase00
- ColorRojo
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialLátex
- Estándares cumplidosASTM D120, IEC EN60903
- TipoGuantes aislantes
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES DE GOMA AISLANTES E0014R/101/2