Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10
- Longitud11 pulg.
Detalles
- Voltaje máximo de uso de CA1500 V
- Voltaje de prueba de CA5000 V
- Número de clase0
- ColorNegro
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialLátex
- Estándares cumplidosASTM D120, IEC EN60903
- TipoGuantes aislantes
Descripción general
- Hecho de caucho natural Tipo I negro
- El contraste entre el color naranja exterior y el color azul interior facilita la inspección de cortes y desgarros cuando el guante está inflado o estirado
- Extremadamente flexible para facilitar el trabajo con piezas pequeñas
- Cumple o supera las normas ASTM D120 e IEC EN60903