Motion
E011R/8

SALISBURY
E011R/8

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 8, látex, 11 pulg., largo, número de clase: 0
Artículo MI #02597271
No. Fabricante E011R/8
Precio160.84 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SALISBURY
E011R/8

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 8, látex, 11 pulg., largo, número de clase: 0
Artículo MI #02597271
No. Fabricante E011R/8
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
Precio160.84 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8
  • Longitud  
    11 pulg.

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    1500 V
  • Voltaje de prueba de CA
    5000 V
  • Número de clase
    0
  • Color
    Rojo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Látex
  • Estándares cumplidos
    ASTM D120, IEC EN60903
  • Tipo
    Guantes aislantes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE GOMA AISLANTES E011R/8
  • Hecho de caucho natural Tipo I negro
  • El contraste entre el color naranja exterior y el color azul interior facilita la inspección de cortes y desgarros cuando el guante está inflado o estirado
  • Extremadamente flexible para facilitar el trabajo con piezas pequeñas
  • Cumple o supera las normas ASTM D120 e IEC EN60903

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"