Motion
E014Y/81/2

SALISBURY
E014Y/81/2

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 8-1/2, látex, 14 pulg., largo, número de clase: 0
Artículo MI #02597299
No. Fabricante E014Y/81/2
Precio173.22 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SALISBURY
E014Y/81/2

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 8-1/2, látex, 14 pulg., largo, número de clase: 0
Artículo MI #02597299
No. Fabricante E014Y/81/2
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
Precio173.22 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8-1/2
  • Longitud  
    14 pulg.

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    1500 V
  • Voltaje de prueba de CA
    5000 V
  • Número de clase
    0
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Látex
  • Estándares cumplidos
    ASTM D120, IEC EN60903
  • Tipo
    Guantes aislantes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE GOMA AISLANTES E014Y/81/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"