Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10-1/2
- Longitud11 pulg.
Detalles
- Voltaje máximo de uso de CA1500 V
- Voltaje de prueba de CA5000 V
- Número de clase0
- ColorAzul
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialSintético sin látex
- Estándares cumplidosASTM D120, IEC EN60903
- TipoGuantes aislantes