Motion
E011BL/11

SALISBURY
E011BL/11

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 11, Sintéticos sin látex, 11 pulg. Largos, Número de clase: 0
Artículo MI #02597313
No. Fabricante E011BL/11
Precio187.36 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SALISBURY
E011BL/11

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 11, Sintéticos sin látex, 11 pulg. Largos, Número de clase: 0
Artículo MI #02597313
No. Fabricante E011BL/11
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
Precio187.36 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11
  • Longitud  
    11 pulg.

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    1500 V
  • Voltaje de prueba de CA
    5000 V
  • Número de clase
    0
  • Color
    Azul
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Sintético sin látex
  • Estándares cumplidos
    ASTM D120, IEC EN60903
  • Tipo
    Guantes aislantes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE GOMA AISLANTES E011BL/11

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"