Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9-1/2
- Longitud16 pulg.
Detalles
- Voltaje máximo de uso de CA17000 V
- Voltaje de prueba de CA20000 V
- Número de clase2
- ColorNegro/Rojo
- Tipo de manguitoRecto
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialLátex
- Estándares cumplidosASTM D120, IEC EN60903
- TipoGuantes aislantes
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES DE GOMA AISLANTES E216RB/91/2