Motion
E214YB/12

SALISBURY
E214YB/12

Electrical/Lineman Insulating Gloves - Size 12, Latex, Straight Cuff, 14 in Long, Class Number: 2
Artículo MI #02597387
No. Fabricante E214YB/12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SALISBURY
E214YB/12

Electrical/Lineman Insulating Gloves - Size 12, Latex, Straight Cuff, 14 in Long, Class Number: 2
Artículo MI #02597387
No. Fabricante E214YB/12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    12
  • Longitud  
    14 pulg.

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    17000 V
  • Voltaje de prueba de CA
    20000 V
  • Número de clase
    2
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Látex
  • Estándares cumplidos
    ASTM D120, IEC EN60903
  • Tipo
    Guantes aislantes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE GOMA AISLANTES E214YB/12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo