Motion
ILP10/8

SALISBURY
ILP10/8

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaños de 8 a 8-1/2, Cuero de vacuno/Vinilo, 10 pulg. Largo
Artículo MI #02597431
No. Fabricante ILP10/8
Precio71.43 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SALISBURY
ILP10/8

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaños de 8 a 8-1/2, Cuero de vacuno/Vinilo, 10 pulg. Largo
Artículo MI #02597431
No. Fabricante ILP10/8
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
Precio71.43 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8 a 8-1/2
  • Longitud  
    10 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Cuero bovino/Vinilo
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • Estándares cumplidos
    ASTM F496
  • Tipo
    Protector de piel

Descripción general

Descripción del fabricante
ILP10-8/8.5 PROTECTOR DE CUERO 10"
  • Fabricados con cuero de vaca de grano superior, estos protectores proporcionan una excelente protección para los guantes aislantes de goma a un precio muy económico
  • Los puños de cuero de vacuno son de cuero resistente en el lado de la palma y vinilo naranja en la parte posterior
  • Longitud: 10”
  • Cumple con los estándares ASTM F696

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"