Motion
21405 12

SALISBURY
21405 12

Sobrebota - Material de látex, cierre de hebilla
Artículo MI #02597463
No. Fabricante 21405 12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SALISBURY
21405 12

Sobrebota - Material de látex, cierre de hebilla
Artículo MI #02597463
No. Fabricante 21405 12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17 pulg.
  • Talla para hombre
    12

Detalles

  • Antiestático o dieléctrico
    Dieléctrico
  • Tipo de cierre
    Hebilla
  • Tipo de calzado
    Sobrebota
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de correas con hebillas
    1
  • Características de protección y aplicaciones
    Resistente al agua
  • Características de resistencia a los resbalones
    Tira antideslizante
  • Estándares cumplidos
    ASTM F1116, ASTM F1117
  • Material superior
    Látex

Descripción general

Descripción del fabricante
CALZADO DIELÉCTRICO 21405/12 ASTM 17"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"