Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 yardas
- Grosor1/4 pulg.
- Ancho48 pulg.
Detalles
- Voltaje máximo de uso recomendado17000 V
- Tipo de especificaciónASTM Tipo II Clase 2
- Estándares cumplidosASTM D178
- Patrón de superficieTexturizado
Descripción general
- Fabricado con material de tipo II de alta calidad
- La superficie corrugada actúa como una banda de rodadura de seguridad al tiempo que reduce la posibilidad de que se incrusten partículas metálicas
- Voltaje máximo de CA de 17,000 voltios
- Grosor 1/4” , probado a 20kV
- Cumple con las especificaciones ASTM D178, Clase 2
- Longitud: 25 yardas
- Grosor: 1/4”