Motion
109-1278-006
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, 311.8 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #02597631
No. Fabricante 109-1278-006
Precio2,766.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, 311.8 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #02597631
No. Fabricante 109-1278-006
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
Precio2,766.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    7523 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/16–20 UNF-2B
  • Altura total
    5.84 pulg.
  • Longitud total
    11.69 pulg.
  • Ancho general
    5.84 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, 4 Perno; 127.00 [5.000] Piloto Dia 14.27 [0.562] Dia.Holes On 161.92 [6.375] Dia. Círculo de pernos.(AAG C)
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    19.05 [.750] 4 Puertos escalonados con brida dividida de perno Serie de presión estándar (código 61)
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Desplazamiento
    19.03 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    303 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    239 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE C
  • Configuración de puertos
    19.05 [.750] 4 Puertos escalonados con brida dividida de perno Serie de presión estándar (código 61)
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    4000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 109-1278-006
  • 10 desplazamientos
  • Una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
  • Diseño fiable y probado
  • Alta eficiencia
  • Opciones de protección medioambiental
  • Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema
  • Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno