Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud43.688 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para usar en ambientes fríos para manejar grasa, aceites, ácidos, cáusticos y disolventes; también se utiliza en almacenamiento, construcción de carreteras y control de tráfico.
- Aplicación• Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorMarrón
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Características y beneficios• El PVC de color naranja de alta visibilidad es excelente para la visibilidad en almacenes y carreteras • A prueba de líquidos • El recubrimiento suave proporciona un excelente agarre en seco o en mojado • El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroEspuma
- Material del revestimientoJersey
- Material del forroEspuma, punto
- Número de Upc del fabricante662909020079
- MaterialPVC
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieSuave
- UPC_NO662909020079
Descripción general
- El PVC de color naranja de alta visibilidad es excelente para la visibilidad en almacenes y carreteras
- A prueba de líquidos
- El recubrimiento suave proporciona un excelente agarre en seco o en mojado
- El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación